ファミリープレート KP101

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36671424 品番 KP101-3
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
文字内容男女マーク 仕様テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 寸法(mm)100×100×1.5 取付方式テープ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36671433
2020-10-21
用途:
外部壁
不動産業

貼ってからは効き目がありました。
付属のテープは粘着力が弱いのでコニシの強力両面テープを使用し
風雨にも問題ありません。

対象商品:
36671406
2018-03-06
用途:
遊園地のトイレに
公益財団法人栃木県民公園福祉協会 様

トイレで隠れて煙草を吸う人が増えたので、全部のトイレにつけました。両面テープが前面に付いていて、シンプルに目立つので最高です

対象商品:
36671406
2017-04-15
用途:
自社の喫茶スペース
ヴァーユワインズ 株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさがちょうど良く、見やすい。
シンプルで自社の喫茶スペースにぴったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする