ファミリープレート KP66

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36672167 品番 KP66-3
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
文字内容締切 CLOSE 取付方式テープ付 材質ハッポーム(ポリプロピレン) 仕様テープ付 トラスコ品番113-2782 寸法(mm)60×60×1.5 質量(g)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
会議室のドアに貼付

ドアの開閉時に間違えて引く人がいたため、このプレートを購入しました。ドアに貼りつけた見た目もよく、なにより間違えなくなったので助かっています。

対象商品:
36672151
2021-12-10
用途:
事務所の入り口ドア
卸売・小売業

前から取り付けたいと思っていたので他のものを買うついでに購入
粘着力もあってもんだいなく使用できる
色が黒だけなので色落ちもしないと思う

対象商品:
36672142
2021-09-23
用途:
建物扉に貼付ける
建設業・工事業

安価な商品ですが大きくて視認性が良かった。 質感が高いとは言えないが一般的な用途には不満なし。

対象商品:
36672142
2021-11-23
用途:
改装事務所
その他業種

十分
安いので購入しました
同じようなサインもありますがこれが一番安いと思います

対象商品:
36672142
2021-07-22
用途:
ピアノ教室店舗の扉につけました。
教育・研究機関

見やすく、しっかりした素材で、両面テープの粘着もよく、このお値段に満足しております。

対象商品:
36672142
2020-12-18
用途:
扉にの開閉方向の表示
大阪印刷インキ製造株式会社 様 (製造業)

コストパフォーマンスが良く、愛用させて頂いています。
表示が解りやすい。

対象商品:
36672203
2014-03-27
用途:
ドアに貼る

非常に見やすくてよいです。裏面のシールもしっかりとくっついています。
素材的にも価格的も大満足です。
また必要な箇所が見つかれば、ぜひ購入したいと思います。

対象商品:
36672151
2013-04-30
用途:
扉の手元に貼っています。

大きさも適当ですし、わかりやすいので貼ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする