ハロゲンバルブ H1 24V

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36673235 品番0467
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
口金P14.5s ガラス球形式T8 タイプH1 定格電圧(V)24 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36673235
2024-04-04
用途:
車検整備
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハロゲンバルブも需要がなくなってきましたがまだまだ
使用されているお客様がいてるのでこのコスパは最高です。

対象商品:
36673235
2024-01-28
用途:
トラックのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが小糸製なので明るさやフィッティングは
何の問題もありません

対象商品:
36673235
2019-01-19
用途:
車の整備に
建設業・工事業

車検整備のために購入。ヘッドライトバルブの劣化で光量が基準値にに達していなかったので小糸のバルブを選択しました。検査は一発で合格。コスパも良かったです。

対象商品:
36673235
2019-01-26
用途:
マイクロバス前照灯

普通に使えてます。自分で交換すればディーラー半値以下です。

対象商品:
36673235
2016-12-15
用途:
大型トラックに使用
谷上運輸 様 (運輸・通信業)

価格も格安で明るくてとても良いと運転手がほめていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする