ハロゲンバルブ H3 24V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36673271 品番0460
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
口金PK22s ガラス球形式T15 タイプH3 定格電圧(V)24 適合一般ヘッドランプ(三菱ふそう) クリア 定格電力(W)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36673271
2017-01-05
用途:
プロジェクタータイプ球交換で使います。

大手メーカーの製品でこの価格は魅力です。ホームセンターの取り寄せは、面倒ですから結構利用しています。自動車部品の販売店も利用しますが、不在商品のときもあって、モノタロウさんが、利便性良いですし速いです。

対象商品:
36673271
2014-07-04
用途:
玉交換
有限会社ガレージゼロワン 様

普通に良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする