曜日別特売
LY-BPT10-76+2C-C ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター) 36674714

ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード36674714品番LY-BPT10-76+2C-C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

寸法(mm)1000ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)1000寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
注意
※「Slick Stainless」ケーブルは、サビに強いステンレス製で、表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減したインナーケーブルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36674714
2022-03-03
用途: 自転車メンテナンス
建設業・工事業

価格は少々高めであるが、重量感や剛性感があり、使用感レスポンスも良好でした。

対象商品 : 36674714
2021-06-17
用途: MTBのメンテ

ワイヤーにコーティングが施され、ツルツルしてます。効いているような気になります。

対象商品 : 36674714
2019-03-10
用途: 消耗品としての交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、通常のステンレス製しか使ったことがありませんでしたが、ブレーキをスパッ使いたい時、ジワ~と使いたい時、状況に応じてブレーキレバーの微妙な操作にもリニアに反応してくれる感じです。

対象商品 : 36674723
2019-03-24
用途: 自動車部品に代用
山口県立宇部工業高等学校

商品は予想通りの良いものでした。元の使用されていたものと若干の違いがあり、実際には代用せず、自転車用にしたいと思います。

対象商品 : 36674714
2017-05-13
用途: メンテナンスの交換作業
株式会社西田機械工作所

テフロンコートにより引き抵抗が少なくなるのが実感できます。黒くて細く、スッキリします。

対象商品 : 36674714
2016-04-03
用途: 自転車

ノーマルケーブルより滑らかです。

対象商品 : 36674714
2014-11-19
用途: メンテナンス

こういう細かな商品があると、まとめ買いの時に便利です。

対象商品 : 36674714
2014-10-13
用途: mtbのワイヤー交換

引きが、すげー軽いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする