302-230 スプリング外し KIJIMA(キジマ) 36677444

スプリング外し

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様-タイプハード注文コード36677444品番302-230
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプハード全長(mm)145横幅(mm)105仕様-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-13
用途: チャンバースプリングの付け外し

他の人もコメントしてますが、ネジ部の強度が弱く折れます。先端が細いのが使いやすいので折れたけどもう一度同じもの購入したらまた同じ部分が折れました。
明らかに製品不良と思われるので即座に改善してほしいです。

対象商品 : 20081705
2021-10-22
用途: バイクのメンテナンス

バイクのサイドスタンド、マフラーのスプリング脱着に使用した。スタンドのスプリングには少し力を要するも十分使用できる。価格も安くオススメできる。

対象商品 : 36677444
2021-06-25
用途: 農機の修理

軸が溶接ではなく、ねじ止めなのでフックの向きを好きな方向に調節することができます。

1が参考にしています
対象商品 : 36677453
2021-08-24
用途: JOGのクラッチスプリングの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

原付スクーターの遠心クラッチのスプリング交換がすごく簡単にできました。拍子抜けしました。やはり専用工具hあ役立ちます。

対象商品 : 20081714
2018-05-19
用途: バイクのサイドスタンドスプリング外しに

サーキットにてバイクのサイドスタンドスプリングを毎回外すので
フックの大きさ形状共にスプリングにマッチして外すのに重宝してます。
けど、ハードタイプのものに比べて持ち手が華奢です。

対象商品 : 20081705
2018-05-22
用途: バイクの整備
ファニーカスタム&サービス

柔軟性のあるシャフトがとても使いやすいです。廃番になっていましたが復活して助かりました。

対象商品 : 36677444
2019-03-08
用途: バイク整備

問題なく使用できました。まだ1回しか使用していないので、今後先端の耐久性に期待します。

対象商品 : 20081714
2017-06-24
用途: スプリングを外す
サービス業

スプリングを外す時に使いました。とても使い勝手が良かったので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする