3WAYプラグレンチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36678257 品番 302-002
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプショート 長さ(mm)75 六角対辺(mm)16/18/20.8 適合サイズ(mm)10/12/14 適合プラグC/D/B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:354
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36678266
2021-09-27
用途:
オートバイ 携帯用に
RODS DESIGN 様

旋盤で引いてあって 他の同じ価格帯のものより仕上がりが良いです。
マル棒の代わりに ドライバーでも回せるし、、携帯性を考えるとオートバイの車載工具には良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36678257
2021-10-13
用途:
バイク整備
飲食業

バイク整備用に工具集めてますが、安価で便利な製品豊富で感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
36678266
2020-06-05
用途:
バイクのプラグ交換
卸売・小売業

値段の割にしっかりした造りで良かったです。もちろんガタも無く安心して使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
36678257
2018-02-28
用途:
自車の車載工具用に購入
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄口で、強度もあり、非常に良いのですが、回す棒がレンチの中に通して固定できると非常に良いと思います。
プラグソケットのように(プラグが落ちない用に)マグネットもしくはゴムなんかが入ってやつがありますが、そんなものがこれに付いてれば、プラグも落ちないし、付属の棒も落ちないよ!っての感じでいいと思いますが、、、、、モノタロウさんで作って見てはいかがですか?

対象商品:
36678266
2018-05-30
用途:
バイクツーリング携帯工具
その他業種

ツーリングに持って行く為に購入しました。使ってみましたが良好です。1本で済むので、3台持ちの私には便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
36678266
2021-11-22
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

3Wayは、一本で済むので便利?だがDとCが一緒なのでプラグの保持力が弱い。外す時はまあ良いが、取り付ける時はグラつくので エンジンが熱いと難しい。ゴムホースなどのホルダーが欲しくなる。

1人が参考にしています
対象商品:
36678266
2017-08-06
用途:
マキタ ポータブルインバータ発電機G140ISのプラグ交換用に購入したが…
農・林・水産業

プラグの知識がなくて、3WAYなら合うかなと思って購入しました。しかし、いずれも合わず。仕方なく車屋に行ってソケットレンチのロングを一本ずつ差しこむと19mmだとわかり、ホームセンターで19mmのインパクトドライバー用のロングソケットを買いました。作りはとても良いので、いつの日にか使うだろうと工具箱の隅に入れています。マキタのチェンソープラグも発電機と同じサイズでした。

対象商品:
36678257
2017-05-22
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

コンパクトで車載工具てして使えそうです。ただ、回す時に使うバーが短いので、十分なトルクが得られないかもしれません。ロングタイプのヘキサで対応しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする