- DC クローム三方 回転止ネジ付 大阪魂 36681294 - DC クローム三方 回転止ネジ付 大阪魂 36681294

DC クローム三方 回転止ネジ付

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36681294 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)32.4 寸法B(Φmm)38 寸法C(mm)57 寸法D(mm)7 形状三方 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 呼び径(mm)32 付属品回転止ネジ(M4)、レンチ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36681294 - 29484010 32mm DC クローム三方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン DC クローム三方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 1個 919 税込1,011 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36681285
2023-05-19
用途:
自動車ピックアップ改造
その他業種

ステンレス加工の試作用に、ステンの金具は高いので。

対象商品:
36681285
2022-02-09
用途:
25oステンレス管で縁台の枠を作る
その他業種

しっかりステンレス管を固定出来て、強度もあり便利。
値段もリーズナブルだと思います。耐久性にも期待。

対象商品:
36681285
2020-03-30
用途:
農業においてパイプ組立
株式会社 丸和製作所 様

頑丈で尚且つ簡単に組立ることができ、ネジ付きなので作業が捗りいいです

1人が参考にしています
対象商品:
36681285
2020-01-20
用途:
太陽光パネルの架台に使用

パイけずプは電線管E25を使用。三方の内かなりキツイ(内径が小さい)ところあり(簡単に入るところもあり)。他の人のレビューにもあるが、ハンマーでコツコツすればよいかと思っていたが、マジかよ!というくらいけずらないと入らない。内径25.3mmとなっているので当然のことか。25.4mm規格で作って欲しい。表面仕上がりは ◎、パイプのみ込みは △、

3人が参考にしています
対象商品:
36681285
2019-10-29
用途:
簡易的な天幕の骨組みに使用
農・林・水産業

4個ほど使いましたが、そのうちの一個の差込み部一箇所だけ、径が小さいところがあり、パイプが挿入できませんでした。パイプ外径を削ってなんとか組み付けできましたが、他の穴もそれぞれ微妙に大きさが異なり加工精度に難ありと感じました。
それと、差込み部の深さがもう少し深いと、組み立てやすくなると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
36681294
2019-01-18
用途:
パイプ棚の作成
製造業

標準パイプ外径31.8mmにちょうどいい隙間でしっくりきます。止めネジがついているので固定が簡単です。中のほうはメッキが載っていないので錆が発生すかもしれません。

対象商品:
36681294
2017-02-10
用途:
薪棚作成
教育・研究機関

ステンパイプで薪棚を作成しました。設計図に従いそれぞれのジョイントを連接し、立派な薪棚が完成しました。お勧めです!

対象商品:
36681285
2019-10-23
用途:
ブドウ棚のジョイント
製造業

25.4mmの金属パイプを繋ぐ用途で使用したが、金属パイプが簡単に入らず鑢でパイプの切断面を処理する必要があった。
ハンマーで叩いてパイプを入れたが、振動で回転止ネジが吹き飛び紛失した。残った回転止ネジも付属の六角レンチで締めるが、トルクが十分でなく六角レンチがすぐなめる。
結局M4のネジをホームセンターで買う羽目になった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする