- ダストカバー付ワイヤーロック P-555 PALMY 36683997 - ダストカバー付ワイヤーロック P-555 PALMY 36683997

ダストカバー付ワイヤーロック P-555

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683997 品番-
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。
専用のワンタッチブラケット付属です。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)

タイプワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本、ブランケット 材質スチール ブラック 適合ブラケットΦ28mm〜Φ35.5mm 加工樹脂 ワイヤー長(mm)1800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683997
2023-08-30
用途:
安く購入できました
その他業種

宅配BOXの盗難・風水害対策の為、購入しました。
こちらで一番安く購入できたので、とても助かっています。

対象商品:
36683997
2022-10-10
用途:
母の車椅子の盗難防止に
その他業種

医療機関によっては車椅子で入ることが難しいところがあり、入口の邪魔にならないところに置くときに使用します。ワイヤーも長くぐるりと回して施錠出来ますので有難いです。またホルダーも付いていますので、車椅子に装着できて便利です。

対象商品:
36683997
2022-07-18
用途:
自転車やバイクの一時保管に使用
サービス業

会社のカブや自転車の盗難防止策として購入しました。長くてケーブルも少し太い感じなので、安心感があります。

対象商品:
36683997
2022-02-20
用途:
スクーターの前輪の鍵
製造業

以前使っていたものより細いですが、鍵の部分はカバーがあるので砂や石が入らなくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36683997
2021-10-14
用途:
通学
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱ莉モノタロウは安く安心して買えます。強いてあるならこのタイプでカギ無しが有れば良かったです。

対象商品:
36683997
2021-01-18
用途:
安くて助かります

除雪機の盗難除けに購入しました。思っていたよりワイヤー部分が細かったので、クリッパーで簡単に切断できると思いますが、抑止力にはなると思います。

対象商品:
36683997
2020-02-29
用途:
自転車の防犯対策
サービス業

ツーロック用に購入しました。数千円する物と同じように使えます。
雨や直射日光への耐久性も期待できそうです。

対象商品:
36683997
2020-09-12
用途:
補助キーとして

車両付属のキーだけでは心配なので補助キーを。
持ち運びに邪魔にならないシートポストへ装着。
理想通りの品が理想通りの位置に装着出来て満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする