3バンドリングロック

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36684261 品番 P-970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)

タイプリング錠 用途自転車の盗難予防 付属品取り付けバンド(3種類) 適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用 グレー キー方式ディンプルキー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
子供自転車のかぎの交換
高橋工業 様 (建設業・工事業)

アルミダイカスト製でいい作りです。プレス加工で作られた同種の鍵より高級感があるのでこれにしました。

2025-07-20
用途:
自転車修理
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

配送も早く丁寧で、商品も非常に良好で良かったです。

対象商品:
37722054
2024-11-30
用途:
経年劣化交換
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化でボロボロだっため交換
取付も楽に交換出来ました
ありがとう御座いました。

対象商品:
36684261
2024-08-02
用途:
リピートしてます
卸売・小売業

がっちりしていてディンプル錠なので安心感がある
取り付けプレートが複数あるのでありがたい

対象商品:
36684261
2024-11-14
用途:
通勤用自転車のロック交換用として
サービス業

簡単に交換取り付け出来ました。
少し大きいくて目立ちますが、問題無いと思います。

対象商品:
37722054
2023-11-19
用途:
ガッチリした感じで良い
医療・福祉・介護関連業

表面はしっかりとした作りで見た目も良いです。バンドは3種類入っており16mm用を使用。バンド取り付け時の曲げる際に自転車のフレームの塗装に傷がついてしまいました。透明テープを先に貼って取り付ければよかったと思っております。

対象商品:
36684261
2022-05-22
用途:
動きが悪くなったロックの取り換え

しっかりした作りで、「カシャン!」と気持ちよく施錠、解錠できます。他社の品と比較して、鍵穴の座繰りがないためカギを挿しにくい時がありますが、価格が安いので十分満足です。

対象商品:
36684261
2022-02-14
用途:
交換用に

家族の自転車のカギが壊れインシュロックでごまかしてましたがもっと早く交換すればよかったと後悔しています。非常に丈夫で安心感がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする