曜日別特売
204-104 バーエンドキャップ ナイロン KIJIMA(キジマ) 36710615

バーエンドキャップ ナイロン

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
適合内径(Φmm)17~18
内容量1セット(2個)注文コード36710615品番204-104
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。

用途
標準ハンドル(22.2mm)専用
ホワイト適合内径(Φmm)17~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: パイプハンドルのバーエンド
自動車・二輪車・自転車関連業

昔からキジマのバーエンドです。黒が有るのは知りませんでした。白だと付いてるのが丸わかりで、黒も目立たなくて良いかと。

2022-12-30
用途: バイクのメンテナンス

とても安くてシンプルなデザインが気に入ってます。競技で使用するので、破損したら直ぐに交換できるように予備を持っていますが、とても役に立ちます。

対象商品 : 36710633
2022-11-09
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

振動防止効果などは有りませんがシンプルなデザインが気に入っています。
価格も安いので汚れたり、傷が付いた時には気軽に交換出来るのも良いところです。
ハンドルへの装着はプラハンにタオルをかぶせて打ち込んでいます。

対象商品 : 36710624
2022-02-22
用途: ノーマルの交換

ノーマル部品よりも取り付けは硬い気がしましたが、その分しっかり取り付けできて良いです

対象商品 : 36710624
2021-02-08
用途: バイク修理
その他業種

ホンダソロに取り付けました。安い、デザインが良い、プラスチックなのでバーエンド本来の仕事を期待できます。ハンドルパイプ外形と同寸法なのでメンテナンスも楽です。

対象商品 : 36710615
2020-08-23
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていてジャストフィットです。転倒しても飛んで無くならないので車両のダメージも軽減できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36710642
2020-10-31
用途: バイク整備
靜甲舎

価格が安いのが魅力。バーエンドだけでなく、ステップエンドにも使用しています。

対象商品 : 36710624
2020-12-04
用途: CB250Rのバーエンド交換に

CB250Rの重い制震ウエイトとバーエンドを取り外して、代わりに取り付けた。見栄えを重視する人なら、アルミ製を付けたいだろうが、機能と軽量化を優先するなら、絶対にこちらである。
重さは2個で10g程度、純正が左右で420gぐらいあるので、その差は大きい。
内径の違いで鉄用とアルミ用があるので、それさえ間違えなければ、取付は問題なし。プラハンでちょっとたたくだけである。
取り付けてみると、チープな感じもなくフィットしている。
 制震ウエイトを取り外しても、振動はそれほど気にならない。振動はハンドルだけでなく、タンクやステップにも出ているからだ。CB250Rに関して言えば、一番振動が気になる高速道路はこのバイクの苦手とする領域(風圧と燃費低下)なので、あまり使わないので、欠点にはなりにくい。エンジンをぶん回す峠では乗り手のアドレナリンもあふれていて、振動なんか気にせずライディングに集中しているから、気になることもない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする