曜日別特売
- 自転車用チェーン DID 36721316

自転車用チェーン

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード36721316品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。

リンク数106Lブラックサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36721316
2022-09-24
用途: 自転車チェーン交換

大同のチェーンはバイクで使用して信用性が高いので購入。
流石、日本のメーカーの商品です。品質が違います。
漕ぎ出しが滑らかです。
前に付いていたチェーンが格安商品でした。見比べると違いが分かります。プレートが厚く、転がり低減の工夫が見られます。チェーン交換は交換サイクルが長い部品です。
少々高くても日本のしっかりしたメーカーのを定期的に注油メンテナンスして使い続けた方が良いと思いますし、結局メンテナンスコストが安くつきますよ。
交換にはチェーンカッターが必要の場合がありますが、決して難しい作業ではありません。

対象商品 : 36721316
2018-10-12
用途: ビンテージ自転車のレストア
CYCLE TRASH

アメリカの1960年代の自転車のレストア用にリピート購入しています。過去何台もこのチェーンを使用してきましたが、特に不具合なく、コスト的にもちょうど良いです

対象商品 : 36721316
2019-06-13
用途: 自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタローは決して商品問い合わせに答えてくれません。適合が重要なものなどの購入はかけですね。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけしております。
問い合わせ窓口にご連絡いただければ担当者が対応いたします。
お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。

対象商品 : 36721316
2018-09-21
用途: 交換用

やっぱり出来がいい、作りがしっかりしてる。
                                                                                                             、、、、

対象商品 : 36721316
2018-08-02
用途: 自転車整備
製造業

値段もリーズナブルで購入決めました。サビについては今のところ問題ありません。

対象商品 : 36721316
2016-08-07
用途: BMX用
サービス業

実際の店舗で販売しているのと同じチェーンだったので、格安のこちらで購入。チェーンの伸びはママチャリ用チェーンよりは少ないと信じたいですが、検証できていません。

対象商品 : 36721316
2015-06-29
用途: BMXに
製造業

この商品で良いのか解らなかったが急遽対応するのにこれを選びました、サイズ等は問題無いのですがアジャスターの無いBMXに装着は大変でした、品物は流石のDIDです

対象商品 : 36721316
2013-10-14
用途: 自転車

たわみが少ない、切れない。素晴らしいです。
ノーコーテングなので錆には弱いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする