※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの ディスクタイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
-
軸穴径d2(Φmm)
-
許容トルク(N・m)
2060
注文コード
36737346
品番
NEF210W-KR×NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,000
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
880
種類から選べます
他の種類を見る
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
寸法B(mm)
63.5
寸法BL(mm)
-
寸法E(mm)
17
寸法H(mm)
118
寸法HK(mm)
147
寸法J(mm)
89
外径K(Φmm)
194
寸法N(mm)
103
寸法No(mm)
114
P.C.D(mm)
153
軸穴径d1(Φmm)
-
軸穴径d2(Φmm)
-
許容トルク(N・m)
2060
全長(mm)
216
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
許容偏心(mm)
1.2
質量(kg)
19.93
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]90 ハブ[2]83
下穴径(Φmm)
ハブ[1]25 ハブ[2]25
型番
NEF210W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
11.3×10
5
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
225
軸方向変位(mm)
±5.4
GD
2
(kgf・cm
2
)
-
慣性モーメント(kg・cm
2
)
1004
ハブタイプ
ハブ[1]拡大ハブ ハブ[2]標準ハブ