※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS2B125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA・ポートねじの種類
など
418
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
36741145
品番
CDS2B125-150-A54L
参考基準価格(税別)
¥44,110
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード