CDS2F125-100+50-XC11 CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F125-100+50) SMC 36763423

※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F125-100+50)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード36763423品番CDS2F125-100+50-XC11
参考基準価格(税別)¥89,050販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする