寸法C(mm)22.8
外径D(Φmm)81
寸法DH(mm)54
寸法F(mm)6
寸法S(mm)7.2±0.8
寸法W(mm)32
寸法l(mm)22
軸穴径d1(Φmm)最大32(下穴12.7)
軸穴径d2(Φmm)最大32(下穴12.7)
全長L(mm)51.2
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)0.1
種類セット品
形式B
許容伝達トルク(N・m)72.5(100rpm以下)
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±0.8
慣性モーメント(kg・cm2)5.9