曜日別特売
DDRI-418 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDRI-418 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792332
DDRI-418 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792332

DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)3.175
外径D(Φmm)6.35
幅B(mm)2.38
内容量1個注文コード36792332品番DDRI-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
幅B(mm)
2.38
外径D(Φmm)
6.35
内径d(Φmm)
3.175
面取寸法rs(mm)
0.08
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
285
基本静定格荷重Cor(N)
97
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792366
2019-05-01
用途: 機械のメンテナンス
製造業

初めて使ってびっくりするほどスムーズに回ってくれるので、今後ベアリングを交換する時は使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 36792366
2019-02-18
用途: ストライダーのチューニングホイールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

流石ミネベア。高品質です。脱脂してzpiのEXTREMEOILを添付しました。大変オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする