R150FM 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥) 36796864

切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)150
厚さ(mm)2.6
穴径(Φmm)22
内容量1枚注文コード36796864品番R150FM
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!

用途
ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
外径(Φmm)150厚さ(mm)2.6穴径(Φmm)22粒度30最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S品種A30S BF2主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALCトラスコ品番334-6692種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77470146
2023-11-22
用途: いろいろな金属切削作業
農・林・水産業

安価であるにもかかわらず焼きが入った硬いスチールパイプなどにも使用可能で非常に重宝しています。

対象商品 : 03351223
2022-08-24
用途: 牛柵の補修

牛柵の補修工事の鉄管切断時に使用しています。切れ味が良くコスパが良く重宝しています。

対象商品 : 03351187
2021-02-26
用途: 廃材処分の切断及び角材加工等
サービス業

月に2、3回約1時間程度の使用、装着して2年目減った感じも無くまだまだ使えそうです。

対象商品 : 77470146
2020-10-06
用途: 廃材の切断
不動産業

固いステンレスでもよく切れます。その分火花が良く出るので、素人には恐いくらいです。十分な装備と周囲への対策が必要です。

対象商品 : 03351223
2020-05-04
用途: 農機具、その他用に。
その他業種

農業用の草削り、その他砥石、切断用に色々と使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 03351126
2020-01-06
用途: ケミカル寸切りを作るため
製造業

高儀 アースマンホームベンチグラインダΦ12.7mmへ取り付けて、寸切りをケミカル用に先端カットのために購入。
これはΦ20㎜ですので67377257のカラーと20291118の幅合わせようカラーが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 03351187
2019-10-10
用途: 金属類の切断、加工
サービス業

金属類の切断加工はあまり経験がなく、内径25.4サイズを探すのにちょっと苦労しました。
「金属ってこんな簡単に切断できるんだ。」が感想です。
色々な加工に挑戦したいと思います。

対象商品 : 03351223
2019-02-15
用途: ベビーサンダー

お手頃な値段で鉄も裁断出来ます。 頻繁に使わないのでこれで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする