PB-42 柱脚金物 ノーブランド 36803401 PB-42 柱脚金物 ノーブランド 36803401 PB-42 柱脚金物 ノーブランド 36803401 PB-42 柱脚金物 ノーブランド 36803401

柱脚金物

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36803401 品番 PB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
使用ねじ
(ボルト)M12×115
(ナット)M12
板厚t(mm)4.5 全長(mm)420 用途玄関の独立柱等の柱脚の支持 表面処理クロメートメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
パーゴラの脚
卸売・小売業

AIに緻密な相談した処、「無理に加工したり、小さな金物を使用したりすると、本来求められるパーゴラの構造強度が得られず、転倒や倒壊のリスクが高まります。
150mmの内径のボイド管が、柱との適切なクリアランスを確保できるサイズとして最適です。」
と教えてくれたので、加工せずボイド管を使用して基礎をつくる事に。
内径125mmのボイド管も考えたのですが強度を最優先し、内径150mmを選択しました。

5人が参考にしています
対象商品:
36803401
2025-12-04
用途:
柱の固定
その他業種

90センチ角の柱を固定するには、価格的にも強度的にも、ベストな商品だと思います。
また購入させていただきます。

対象商品:
36803392
2024-12-20
用途:
ウッドフェンスの支柱
建設業・工事業

つくりもしっかりしていて使いやすかったです。
錆止め塗装してある商品があれば、もっといいのにな、と思いました。

対象商品:
36803392
2024-09-12
用途:
柱を建てる為に
飲食業

丈夫で頑丈。単純にその作業に使うものなのでそれがししっかりしておりました。

対象商品:
36803392
2023-12-30
用途:
塀の木柱の下部が腐ったので対処
サービス業

塀の木柱が腐ったので、柱を交換する際に今迄フェンスブロックに直に木柱を差し込んでいたが、今回はこれを使ってみた。
寿命が延びることを期待。

4人が参考にしています
対象商品:
36803401
2023-04-18
用途:
庭のウッドフェンス作成
中村 様 (サービス業)

重さはもちろんのこと、造りもしっかりしており安心しました。
ボルト/ナットも付属しているのでこれ一つで完結します。
値段も他社製と比べて安いためおすすめです。

4人が参考にしています
対象商品:
36803401
2024-08-10
用途:
90角の角材をウッドフェンスの柱を立てるために
SIDE-7 様

ウッドフェンスの土台になる柱を立てるために使いました。
かれこれもう40から50本ほど同じ商品を使用しています。
みなさんもおっしゃられるように、この金具は
90角の角材を柱として立てるときに非常に役立つのですが
基礎ブロックに入る、下側の部分が、
ホームセンターで手に入る基礎ブロックを使おうとすると
基礎ブロックの入り口は入るのに、奥に入れようとすると
基礎ブロックの底の方に向かって狭まっていくので
このままでは入りません。
ですので、仕方なく、私は、金具の底を2,3cmカットして
底の上でハンマーで台形のようにしてから、基礎ブロックに
入れるようにしています。
この作業をやるか、もしくは
もう一つ開口部の大きい基礎ブロックを使うかになりますが
開口部が大きいものを使うと、垂直を出すのに苦労しますので
仕方なく金具の加工をいつもしています。
でも、正直いって面倒この上ありません。
この不満点はメーカーには伝わってると思います。
いわゆる基礎ブロックのメーカーがこの金具の仕様に合わせるか
逆に基礎ブロックに、金具のメーカーが合わせて
加工なしではいるようにするか、本当に対応してほしいものです。

9人が参考にしています
対象商品:
36803401
2023-07-02
用途:
ウッドフェンスの脚に

皆さんおっしゃる通り加工が必要です。グラインダーで切断して使用しました。丈夫でボルトつきなのがいいです。また購入します。、

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする