※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDB25 ホールダウン金物 ノーブランド 36803566 HDB25 ホールダウン金物 ノーブランド 36803566 HDB25 ホールダウン金物 ノーブランド 36803566

ホールダウン金物

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36803566 品番HDB25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合

板厚t(mm)3.2 寸法(mm)80×80×490 付属品角座金(W6×54)/1枚 規格Zマーク金物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36803541
2021-12-08
用途:
現場作業用

現場でのホールダウンアンカーとして使用しました。
問題ございませんでした。

対象商品:
36803541
2018-04-10
用途:
新築用
アーゲルスコヴ・ローゲル 様

まだ取り付けてないが、思ったより頑丈そうで大きいです。

対象商品:
36803566
2019-07-13
用途:
外構、木製フェンスの支柱アンカー金物として使用
うふぐしく商会 様 (建設業・工事業)

画像と価格で、溶融亜鉛メッキ(ドブ漬)かと思い発注したが、届いたのは普通のクロメートメッキでした。
 後日、溶融亜鉛メッキ屋でドブ漬してもらいました。
 商品画像が商品と違う為、かなりまぎらわしいです。
製品の作りや強度については、しっかりしていて満足です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする