ノーブランド
ノーブランドの 木造住宅接合金物
ノーブランドの ホールダウン金物
ホールダウン金物
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36803584
品番
HDN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
板厚t(mm)
3.2
付属品
太めくぎZN90/10本、角座金(W6×54)/1枚
寸法(mm)
80×80×410
用途
金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。
規格
Zマーク金物