曜日別特売
8101 【廃番】8101 ワンタックスラックスパンツ カジメイク 36806856

 

8101 【廃番】8101 ワンタックスラックスパンツ カジメイク 36806856
8101 【廃番】8101 ワンタックスラックスパンツ カジメイク 36806856
8101 【廃番】8101 ワンタックスラックスパンツ カジメイク 36806856
8101 【廃番】8101 ワンタックスラックスパンツ カジメイク 36806856
8101 【廃番】8101 ワンタックスラックスパンツ カジメイク 36806856

【廃番】8101 ワンタックスラックスパンツ

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36806856
品番
8101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫でシワになりにくい、T/C素材を使用した作業服です。
後に2種類のポケットを装備しました。
フラップ付きで中に入れた小物が、落ちにくい仕様です。
ウエスト両サイドにゴムが入っています。

色
ダークグリーン
サイズ
L
適応胴囲(cm)
80~86
股下(cm)
78
種別
ワンタックスラックス
シリーズ
8100シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36806962
2021-03-11
用途: 野外での軽作業

購入してから5年近く経ちますが、特に目立った痛みが無い状態です。
履き心地がよく、また作業服感が無いので買い物に行くときにも使えます。
また買いたいので、再販してほしいです。

対象商品 : 36806813
2019-10-03
用途: 釣り、家の軽作業

生地が薄くて涼しい。着心地がいい。サイズはゆとりがありすぎるくらい。

対象商品 : 36806804
2019-02-06
用途: 畑作業と日常的に履いています。
農・林・水産業

1年以上使っていますが、破れる事もなく重宝しています。
改善できれば、ウエストサイズに合わせて、丈をもう少し短い方が・・・
裾上げなどが必要になります。家内に頼むが、忙しいと後回しに成ってしまいます。ご検討を・・・

対象商品 : 36806813
2018-04-07
用途: 軽作業、バイクリペア、普段ばき
サービス業

価格なりに良いと思います。普通に電車に乗っても「作業着です!!」という主張がなく、違和感ないでしょう。シルエットは、まあ、それなりです。細身ではなく、ふつうからややゆったりめ。作業にはいいですね。暑い時も足にまとわりつかず空間がありそうです。生地は肌触りや織目もいいです。縫製にほつれもありません。生地が薄いので、3シーズン用。冬には向かない、春夏秋向きです。ポケットは15cm位でやや浅いです。もう少し深い方が良いです。横はゴムが入っていて少々ダサいですが、ベルトをしてしまえば余り目立ちません。仕様ですから(笑)。私はパンツのウエストは80cmですが、冬の使用を見込み80-86cmを購入したらやや大きかったです。購入時は余り重ね着しない夏向きのウェストサイズをお勧めします。境目のサイズの方はお気を付けください。色はアイスホワイトを買いましたが、「アイスホワイト」というよりは、「うすーいベージュ」に近い色でした。 もう一本あっても良いので74-80cmサイズを買い増ししようかと思います。低価格量販店で安いのか高いのか、デザインが良いのか悪いのか良く分からないもの買うよりいいと思います。

対象商品 : 36806813
2018-06-27
用途: 機械リペア、屋内軽作業、普段着
サービス業

身長177cm、細身です。Lを購入後LLを追加。袖が少し長いですがゆったり着られます。風通しもLより良。Lは人と接する時、LLは風通し、動きが激しい時と着分けています。色(ネイビー)も良いです。汗じみが出来やすいですが洗濯できれいになります。作業着臭くなく着合わせで外出出来ます。とても着やすくおすすめです。


注文コード36806804  品番8101
カジメイク スラックス
ディスコンになって残念です。
とても着やすくデザインも良いと思います。サイドのゴムは「激しい動き」の時重要、作業着本来の目的に叶っています。取扱い復活してください。色がもっと白いものが欲しいです。

対象商品 : 36806822
2018-05-23
用途: 通常業務全般

なかなか脇ゴムの作業用のパンツがなく探していたところ、この商品を見つけ購入しました。生地の厚さもこれからの時期にちょうど良いようで満足しています。

対象商品 : 36806883
2017-10-28
用途: 作業用

できれば、もう少しだけ細いとかっこいいと思います。

対象商品 : 36806813
2017-02-13
用途: お店のユニフォームのズボンに使用
有限会社 ビックマックス 様(卸売・小売業)

生地もやわかくて、腰も深く、長さもちょうどいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする