ノーブランド
ノーブランドの 研究関連用品・実験用必需品
ノーブランドの 試薬
ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
36820034
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
塗料、シンナー
仕様
劇物毒物指定:なし
等級
1級
名称
ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)
引火点(℃)
63.5
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第3種有機溶剤
発火点(℃)
なし
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
原料の一部とする主なもの
塗料、シンナー
危険物の性状
水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。