高圧Sカップリング メスハーフ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36843624 品番 Y160F-04S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。

ねじ径TPT 1/4 寸法L(mm)54 材質(本体)炭素鋼 流体一般作動油 バルブ構造両側バルブ付 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)20.5 寸法D(Φmm)29 表面処理亜鉛メッキ
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36843651
2020-09-26
用途:
バックホーのオペレータ
株式会社アサヒフォレスト 様 (農・林・水産業)

中古のバックホーを買ってアタッチメントを複数交換しながら作業しています。他のカップリングと比べると交換時間が少ない気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
36843633
2021-02-02
用途:
トラクタの油圧用
農・林・水産業

価格も安くほかのメーカーとも互換性もありとても満足です。

対象商品:
36843633
2017-02-23
用途:
産業機械の油圧配管
近藤産機サービス 様

06Sの購入です。
日東の210-3Sと混ぜて使っていますが、問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする