Y160F-06S 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 36843633

Y160F-06S 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 36843633
Y160F-06S 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 36843633
Y160F-06S 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 36843633

高圧Sカップリング メスハーフ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径TPT 3/8
内容量1個注文コード36843633品番Y160F-06S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。

ねじ径TPT 3/8寸法L(mm)59材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5寸法D(Φmm)31表面処理亜鉛メッキ
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36843651
2020-09-26
用途: バックホーのオペレータ
株式会社アサヒフォレスト農・林・水産業

中古のバックホーを買ってアタッチメントを複数交換しながら作業しています。他のカップリングと比べると交換時間が少ない気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 36843633
2021-02-02
用途: トラクタの油圧用
農・林・水産業

価格も安くほかのメーカーとも互換性もありとても満足です。

対象商品 : 36843633
2017-02-23
用途: 産業機械の油圧配管
近藤産機サービス

06Sの購入です。
日東の210-3Sと混ぜて使っていますが、問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする