曜日別特売
Y160M-16S 高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 36843712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y160M-16S 高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 36843712
Y160M-16S 高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) 36843712

高圧Sカップリング オスハーフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径TPT 1
内容量1個注文コード36843712品番Y160M-16S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。

寸法L(mm)70寸法X(mm)41ねじ径TPT 1最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36843685
2017-12-11
用途: 高圧
有限会社群建サービス

オス メス 個々に注文しました、オスメスセット(Y160S-○○S少し安い)が検索しても出て来ませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする