京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36851796
品番
SABSR1212F-40F
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
勝手
右
用途
あと引き用ホルダ
仕様
クランプスクリュー:SB-3080TR
トラスコ品番
652-4796
寸法H(mm)
12
全長L(mm)
85
適合チップ
ABS15R40…
刃幅(mm)
2.8
寸法LF(mm)
-
基準コーナーR
0.15
レンチ
FT-10
寸法WF(mm)
12.2
寸法HF(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。