※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの 特殊
キャリアローラー用ベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36906572
品番
TCRB-6X2SE
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。
低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
内径(mm)
12.2
用途
ステンレスローラー用。
トラスコ品番
337-7211
質量(g)
67
使用温度範囲
常温
適合パイプ
(パイプ径×厚さ)60.5×2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方