曜日別特売
SSC1515SP ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン) 36912285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径(mm)15外径(mm)40注文コード36912285品番SSC1515SP
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シャフトに傷をつけることなく固定できます。
シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。

用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。外径(mm)40内径(mm)15総幅(mm)15トラスコ品番317-1272種別スリット質量(g)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする