78617 下地探し どこ太 シンワ測定 36939664

下地探し どこ太

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36939664
品番
78617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350

壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。安全ロック付ですのでご不意な針の飛び出しがなく、使用後はロックをして保管。キャップが不要です。目盛付で刺し込んだ壁材の厚さが分かります。握りやすさと押しやすさを追求して形状です。本体内部に替針2本入。Lマグネット付は、金属探知と木製探知を一体型にしたので、面倒な操作不要で金属下地と木製下地を同時に探せます。クロスの下の針や金属下地(鋼材)をマグネットで簡単に、壁に傷を付けずに探せます。

用途
防災:地震による家具倒壊防止に金具取り付け。
引越し:カーテンレール取り付け等の関連商品として
材質
本体:ABS樹脂(抗菌剤入)
針:ステンレスSUS304FH
寸法(mm)
205×Φ21
全長(mm)
205
サイズ
LL
質量(g)
36
先端径(mm)
21
探知深さ
35
使用壁厚(mm)
最大35
マグネット
なし
トラスコ品番
335-3435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939664
2018-06-10
用途: カーテンレールの取り付け時の下地の確認
谷口インテリアサービス 様(建設業・工事業)

シンプルですから信頼性が高いです。深い下地も確認できます。

1人が参考にしています
対象商品 : 36939682
2017-05-12
用途: 下地探し

センサータイプのものはすぐに壊れてしまったが、結局原始的なこの商品で充分必要は満たせることに気づいた。替えの針もついていて、良心的だと感じた。

対象商品 : 05489495
2017-07-17
用途: 天井の下地を探す
株式会社丹波ハーネス 様

室内に掲示物が大小色々で張り替えるに容易であること。

対象商品 : 05489495
2016-06-08
用途: 軽天下地調査

ロック機能もあり、使い勝手は良いです。

対象商品 : 36939664
2015-02-24
用途: エアコンの下地探し

エアコンの下地探しに使用しましたが2重張りの下地でも余裕で使用できました。

対象商品 : 36939682
2014-06-20
用途: 下地探し

モノタロウブランドの壁裏探知器MRO-533を購入しましたが、確信が持てない、かつ壁に針穴OKの場合に使っています。
ボードの場合は間柱があると指先に木の感触が伝わってくるので、当たり前ですがセンサー式より間違いはないです。
針もそれほど太くないので針穴も少し離れると目立ちませんし、ガイドがあるので、まち針で自作したもののように曲がったりすることもありませんでした。
ただ、横2本のビスなどでピッチが間柱の幅ギリギリの場合など、精度が要求される場合は針穴だらけになります。まあ、これは自分の技術が未熟なだけかもしれませんが。
まだ木造でしか使っていませんが、大きな釘やネジならボードの下でも、手を離しても落ちないくらいちゃんとくっついていたので、LGSなら間違いなく分かると思います。

対象商品 : 05489495
2014-09-10
用途: 下地探し

量販店より安い!

対象商品 : 36939682
2013-03-06
用途: カーテンレール取り付け

マグネットが釘の位置を教えてくれるので、下地を探すのに非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする