78618 下地探しどこ太L・LL用替針 シンワ測定 36939673

下地探しどこ太L・LL用替針

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(10本)
注文コード
36939673
品番
78618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
トラスコ品番
335-3443
材質
ステンレス
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
0.7×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939673
2015-03-04
用途: 石膏ボード下の下地探し
株式会社総設 様

どこの商品も大差はないのですが、理想を言うともう少し針径を細く、針強度を増して頂けると助かります。
ビニールクロスに探した痕跡がなるべくわからなくしたいのと、12.5mmボードに下地が在った際に針の腰折れ状態になる事が良くあるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする