SKH-KYEL すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン) 油性 使い切り本体 36940267

すみつけクレヨン <細書き>

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色蛍光イエロー 注文コード36940267 品番SKH-KYEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品はインク色など5種類から選べます 他の種類を見る

建築用すみつけクレヨン
濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯
コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる
ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的

トラスコ品番335-8623 質量(g)11 芯径(mm)4.0 インク色蛍光イエロー インク油性 商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06740982
2024-02-01
用途:
部品加工に
有限会社魚利 様

なんと言っても使いやすい
価格も安く非常に便利です。

対象商品:
06740973
2022-03-25
用途:
アクリル板等カット時の目印
サービス業

今までは、油性マジックを使用していましたがどうしても線の跡が残っていましたが、これに変え線が見やすく、又すぐに消せ仕上がりがきれいになりました。
ねじ締め時のナットのマーキングにも使っています。
当初いくつかな文具店で探したけれど見つかりませんでしたが、此処で見つけ助かっています。

対象商品:
36940267
2018-01-06
用途:
仕事での書類チェックや勉強時の蛍光ペンの代わりに
その他業種

数年前、上司から勧められて初めて購入しました。蛍光ペン代わりで使っていますが、裏うつりせず、チェック部分も見やすいので、大変重宝しています。本来の用途ではありませんが、オススメの使用方法ですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
06740982
2018-03-09
用途:
SUS板へのケガキ
建設業・工事業

以前は同クレヨンの赤を使用してきましたが、この白は赤より使用後の消しも簡単で目立ちにくい特徴があるので今後はこの色を使用していこうと思います。

対象商品:
10034211
2013-04-19
用途:
日曜大工
農・林・水産業

シンプルで使いやすい
値段も安い

対象商品:
06740973
2019-12-08
用途:
防水工事の墨だしマーク
建設業・工事業

こちらの商品は芯の太さが気に入って使用してますがその芯がとにかく弱い、平滑なところをマークするのは良いですが大抵使用するのは凸凹面、
途端に折れまくります、それも本体の芯先の中で・・・そのため芯の使用量が半端ないですあと、芯がすぐ引っ込んで気が付かぬうちにペン先をガリガリします、上記の理由で替え芯のストックがたまって本体を紛失しては追加購入してる商品ですね

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
06740964
2015-09-16
用途:
御影石の切断の墨付け
建設業・工事業

プッシュの具合がいまひとつスムーズじゃないですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする