※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1BN32TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
65
190
20
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36940776
品番
CG1BN32TF-20FZ-XB6
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード