CG1BN40-75FZ-XC6 CG Series(CG1BN40) SMC 36941695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1BN40)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
ストローク(mm)
75
注文コード
36941695
品番
CG1BN40-75FZ-XC6
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする