曜日別特売
587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602

 

587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602
587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602
587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602
587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602
587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602
587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602
587644162420 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ 36943602

油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料

(130件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
レッド
レッド
ホワイト
ブラック
シルバー
つや消しブラック
とうめい
イエロー
ダークグリーン
スカイブルー
グレー
クリーム
ブラウン
ピンク
ライトアイボリー
ライトブルー
スプリンググリーン
ライトグレー
つや消しトウメイ
オレンジ
アイボリー
シルバグレー
グリーン
ブルー
オレンジエロー
ダークブラウン
ベージュ
あかさび色
ゴールド
シルバーメタリック
ゴールドメタリック
レッドメタリック
グリーンメタリック
ブルーメタリック
ミントグリーンメタリック
内容量1本(420mL)注文コード36943602品番587644162420
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。

用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 などレッド塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り)トラスコ品番322-9092質量(g)400タイプつやあり乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級アズワン品番64-1161-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
注意
[使用前に良く振ってください]使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。その状態で約30秒以上続けてください。 [使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。[塗装時は広がり易いので要注意]人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 [逆さにして使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません [シルバー・つや消しはご注意を]
シルバー・つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。 [厚塗りはしないで] 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2~3回程度塗り重ねてください。 [保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。
破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 [捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 [破棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: トラックのメンテナンスに

お試しで10本購入してみましたが、あ、という間に使い切ってしまいました。
追加でこれから購入いたします。とても良い塗料です。

1が参考にしています
2026-03-04
用途: マンションの各部塗装
株式会社誠康

マンションのドア枠や非常ボタンプレートなどの塗装に使用しました。
ライトアイボリーの色合いが調色せずにピッタリと合いそのまま塗れるので便利です。

対象商品 : 21348942
2026-02-24
用途: ランプシェードの塗り替え
サービス業

乾燥が速い感じがしました
ライトブルーという色味が他にはなくて良かった

2025-09-27
用途: フォークリフトの色塗り

マスキングをして良く振回しして塗装に挑戦しました。垂れることもなく3度塗りしたが、気持ちよいつやも出て非常に良かった。リピート予定です。

2025-11-20
用途: ダークグリーン・・?
天馬屋

濃い緑が必要で注文したけど、11月の太陽の下では明彩度が高い原色っぽい色だった。日陰では少し濃くはなるけど。。
一般的な使用目的では、原色に近いはっきりした色の方が売れるのかも知れない。
油性といっても17℃の気温ではペンキ系よりはずいぶんと乾くのは早い。
数時間後に爪で簡単にパリッと剥がれるので、一般的なラッカーと同じ。

2025-07-09
用途: バイクの外装塗装

バイクの外装塗装を自家塗装するのに、仕上げ用でクリアーを購入しました。ウレタンほどではないですが、ただのアクリルラッカーに比べるとシリコンアクリルの方が膜厚が出るし、2液ウレタンみたい使い切りじゃないので、使いやすくていいですね。

2025-08-19
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

アクリルラッカーより強度のあるラッカーを探していたのでシリコンラッカーを購入しました。バイクの外装に使用するので耐久性を期待しています。

2025-07-07
用途: 制御盤製作

ムラになりにくく、扱いやすいので、他のカラーもリピートしています。在庫品で当日出荷して頂けるところも、非常に助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする