パウダーチタンチップソー(プロメタル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949272 品番 YSD180PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。
新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。
切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。

外径×刃厚×穴径(mm)180×1.3×20 刃数40 用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。 トラスコ品番333-8401 質量(g)230 穴径(Φmm)20 適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 最高使用回転速度(min-1)6000 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6

商品説明動画

プロメタル チップソー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする