※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-100 サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用) ハウスビーエム 36949394 US-100 サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用) ハウスビーエム 36949394

サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949394 品番 US-100
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。
切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。
ステンレス材の切断も可能です。

外径(Φmm)100 刃数24 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.85 適合材鉄・ステンレス 用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。 トラスコ品番335-9077 質量(g)82 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10 刃数(p)24 外径×刃厚×穴径(mm)100×1.85×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする