MG-125 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン 36949403

MG-125 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン 36949403
MG-125 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン 36949403

鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)20
厚さ(mm)1.6
刃数(p)26
内容量1枚注文コード36949403品番MG-125
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応

切断対象
アングル鋼
チャンネル鋼
電線管
アルミサッシ
鉄管
各種形鋼
VLP管
ハンガーレール
塩ビパイプ
レースウェイ
各種パイプ
一般軟鋼材
小径丸棒
寸切りボルト
各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)外径(Φmm)125穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.6刃数(p)26トラスコ品番337-0674質量(g)131最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000切断能力(mm)鉄鋼/4、ステンレス/2使用チップサーメット外径×刃厚×穴径(mm)125×1.6×20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: アングルを切断する必要で
株式会社布施興業サービス業

解体物で、軟鉄の切断が予想されたので購入、とてもよく切れました。

対象商品 : 08161282
2019-02-19
用途: 金属加工
建設業・工事業

金属(鉄)の加工に使用しました。良く切れます。長時間は使用していませんが、切れ味は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08161282
2019-05-25
用途: 各種鉄の切断に使用
有限会社うだがわ卸売・小売業

よく切れてよいが、ステンレスを切ると少し手間どる。

1が参考にしています
対象商品 : 08161307
2019-03-22
用途: 解体作業
株式会社喜田アイデイア製造業

値段は良いが切れ味の継続が短いのでもっと切れ味が長続きして欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 08161307
2019-01-16
用途: 板金の切断
建設業・工事業

値段が安いので切れ味がどうかと思ったけど結構長持ちするので良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08161307
2017-03-24
用途: 切断

思っていたほどにはきれいに切断できず、残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08161307
2015-11-27
用途: アルミ合金などの切断他
北五条家電修理

小物の金属切断に使っていますが、切れ味良く無理をしない限り長時間使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 08161291
2015-07-17
用途: 鉄パイプの切断
農・林・水産業

使い始めは良く切れましたが、日立の純正品に比べ寿命が半分以下でした。値段が安いので仕方がないと思いますがもう少し耐久性があれば良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする