チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949473 品番 TD-305
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。

外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.0 刃数70 用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 トラスコ品番337-1425 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 質量(g)1168 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1600 切断能力(mm)鉄鋼/10、ステンレス/6 適合材鉄・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス6 切断能力(mm)鉄鋼10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36949464
2023-07-27
用途:
鉄、ステンレス、アルミ、木材
丸池 様 (飲食業)

各種の角材等の切断でも刃こぼれ無く切れ味も良く鋼材によって交換する手間もない為、作業効率も良くなった。

対象商品:
36949464
2018-11-13
用途:
単管組立
その他業種

他の方も書いてありましたが、このサイズは殆どありません助かりました。
48.6単管20本程切断いたしましたが、全く切れ味は落ちませんでした。
発送も翌々日には届いたので、その点も良かったと思います。

対象商品:
36949464
2022-11-12
用途:
単管の切断

48.6φの単管を 10本程度切断しました。
切れ味は 半減したように感じます。

2019-04-05
用途:
アルミ型材の切断
後藤サッシサービス 様 (建設業・工事業)

いままでアルミ専用のチップソーを使用してたのですが、すぐ刃が欠けたり、つまったりで今回ステンレス用にしてみました、若干アルミ専用よりは耐久性は良くなった気がします。

対象商品:
36949464
2014-09-16
用途:
角パイプの角度切り

この径のチップソーはホームセンター等では販売していないので、助かります。

対象商品:
36949464
2019-09-25
用途:
金属板の切断

ステンレス板も難なく切断できました。高速切断機のように火花を散らすことなく切断できるのが良いです。

対象商品:
36949464
2018-09-07
用途:
角パイプなどの切断
SSRファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小径丸パイプ鋼材の切断には 不向きのようだ。数回切断しただけで 切れなくなる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
06763793
2015-05-18
用途:
鋼材加工
建設業・工事業

安いが、届くのが遅い。丸一週間かかる。
急いでいる場合は、高くても次の日に納品してくれる所に発注します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする