221004-70001 ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン) 36949516

221004-70001 ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン) 36949516
221004-70001 ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン) 36949516

ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)20
内容量1枚注文コード36949516品番221004-70001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。
手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。
一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。
シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。

材質
台金:工具鋼(SK材)
チップ:ダイヤ砥粒
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。外径(Φmm)106厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)20仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用トラスコ品番320-4324質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など付属リング穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36949516
2017-02-20
用途: 鋳鉄管の切断
建設業・工事業

初期の切れ味はいいと思います。
値段がそこそこするので、耐久性がよければ、なおいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする