ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36949525 品番 221005-70001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。
手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。
一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。
シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。

材質
台金:工具鋼(SK材)
チップ:ダイヤ砥粒
穴径(Φmm)22 用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。 仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 トラスコ品番320-4341 質量(g)130 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など 付属リング穴径(Φmm)20 外径×刃厚×穴径(mm)125×2.2×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36949516
2017-02-20
用途:
鋳鉄管の切断
建設業・工事業

初期の切れ味はいいと思います。
値段がそこそこするので、耐久性がよければ、なおいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする