ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの ダイヤモンドカッター
インサイド塩ビ管内面カッター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36949586
品番
ICL-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
塩ビ管
仕様
延長アダプター(6.35軸用)
トラスコ品番
307-2886
種別
6.35軸用
質量(g)
105
適応
延長アダプター(6.35軸用)