LJ200 ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ 36953856 LJ200 ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ 36953856

ラボジャッキ SUS304

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 静止耐荷重(kg)25 最高高さ(mm)245 注文コード36953856 品番LJ200
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は静止耐荷重・最高高さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
上下板:ステンレス(SUS304)
上下板以外:スチール
アズワン品番6-448-12 天板寸法(mm)200×200 用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ノブタイプ トラスコ品番505-6519 質量(kg)3.0 最高高さ(mm)245 最低高さ(mm)75 静止耐荷重(kg)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36953831
2021-11-16
用途:
試料台のラフな高さ調節
学校法人東京理科大学 様 (教育・研究機関)

上面が斜めにぐらつくことが無いので、水平性をおおよそ保ちたい作業で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36953856
2019-05-18
用途:
検査作業時に重量のある検査機器の高さ調整

機器の高さ調整に使用した。通常、車のジャッキを使用しているが
高さをあげると安定感がなく機器の転倒が起きやすかったが、
このジャッキだと高く上げても安定感あり作業性もよく助かった。

対象商品:
36953883
2019-07-23
用途:
半導体装置 メンテナンス

狭い場所でのメンテナンスを行う為、サポート器具として 非常に有効活用出来ています。

対象商品:
36953822
2018-06-30
用途:
装置の操作・保全作業のアシストとして使用

1台ひどく偏芯したものが入荷されたが
写真にて報告後直ちに代替品の発送と
(改善作業用?)返品手配を頂いたので
満足しております。

対象商品:
36953856
2018-02-26
用途:
バイク製作時

一番低い状態から少し上がるまでが凄く重い。多少上がってくるとそれほどでもなく上がります。でも見た目よりしっかりした物だと思います。

対象商品:
36953883
2016-09-24
用途:
狭いところの 塗装時の引き上げ作業に使用
卸売・小売業

とてもコンパクトで 扱いやすく、物もしかっりとした作りで満足しています。
価格もお手ごろだと思います。

対象商品:
36953865
2016-08-17
用途:
被試験品と測定装置とのレベル合わせ

思った以上に使い易く、お薦めです。

当方は被試験品と測定器とのレベル合わせに使用するしましたが、特に天板が外せるので、それに改造を加えての設置される場合は有用です。

対象商品:
36953883
2014-07-09
用途:
作業時の部材指示

小型なので、狭い場所でも使えるところが良いです。
ただ、ハンドルが少し重いのが難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする