ワーゼフ
ワーゼフの 研究関連用品・実験用必需品
ワーゼフの ラボジャッキ
ラボジャッキ SUS304
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36953892
品番
RJ200
参考基準価格(税別)
¥18,920
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
材質
[上下板]ステンレス(SUS304)、(上下板以外)スチール
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
トラスコ品番
505-6543
質量(kg)
3.2
伸縮範囲(mm)
75〜245
天板寸法(mm)
200×200
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
静止耐荷重(kg)
25
底板寸法(mm)
200×200