ワーゼフ
ワーゼフの 研究関連用品・実験用必需品
ワーゼフの ラボジャッキ
ラボジャッキ SUS304
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36953917
品番
RJ300
参考基準価格(税別)
¥55,560
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
材質
[上下材]ステンレス(SUS304)、(上下材以外)スチール
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
トラスコ品番
505-6560
質量(kg)
10.2
伸縮範囲(mm)
88〜490
天板寸法(mm)
300×300
最高高さ(mm)
490
最低高さ(mm)
88
静止耐荷重(kg)
45
底板寸法(mm)
300×300