ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36954933
品番
BL-3000
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
国内は3年間保証です。
メンテナンスの必要性が少ないです。
コード長さ(m)
1.5
スタート方式
プッシュ/レバー両用スタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
1.7〜2.3
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
2.0〜2.3
適合電源装置
T-45BL、T-70BL
仕様
帯電防止/対応、RoHS対応、レバースタート式
トラスコ品番
290-1633
長さ(mm)
192
質量(kg)
0.32
回転数(min
-1
[r.p.m])
Low:680、High:980
トルク(N・m)
0.2〜0.55
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4