CG1DN32TN-38Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN32TN) SMC 36958836

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN32TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)38
内容量1個注文コード36958836品番CG1DN32TN-38Z
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
ストローク(mm)
38
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする