カーメックス
タイニーツール・端面溝入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
354-7124
354-7078
354-7086
354-7094
354-7108
354-7116
354-7124
354-7132
354-7141
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36966614
品番
MFR6B1.0L22
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。
ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
51
トラスコ品番
354-7124
質量(g)
19
表面処理
TiN PVDコーティング
首下長(mm)
22
シャンク径(mm)
6
最小穴径(mm)
8