BN-2301A-15 ルブリケータ BN-2301A 日本精器 36974271

BN-2301A-15 ルブリケータ BN-2301A 日本精器 36974271
BN-2301A-15 ルブリケータ BN-2301A 日本精器 36974271

ルブリケータ BN-2301A

(4件のレビュー)
取扱い終了
管接続口径Rc1/2
内容量1個注文コード36974271品番BN-2301A-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。

使用圧力(MPa)1.0以下トラスコ品番103-4367全長(mm)182質量(kg)0.5管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当流量(m3/min)2.5周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36974271BN-2301A-1565005807BN-2301B-15BN-2301A-15 ルブリケータ 日本精器 65005807ルブリケータ日本精器1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36974253
2020-02-21
用途: エアーツール作業
製造業

エアーレギュレーターとルブリケータの連結での使用になります。

対象商品 : 36974296
2017-04-30
用途: ドライクリーニング機稼働時 空気弁の潤滑
サービス業

順調に作動しています。貯油量が今まで使用
していたのより多いので、オイルの補充回数が減り助かりそう

対象商品 : 36974253
2017-07-17
用途: 経年劣化でエア漏れ
イヌイマシナリー

樹脂ドーム部分が経年劣化でエア漏れを起こしていました。早く届いたので作業に差し支えなく助かりました。

対象商品 : 36974271
2015-10-14
用途: 配管工事
建設業・工事業

メーカーに頼んだら1週間かかる言われて、モノタロウに注文したら、次の日に届いたんで納期に間にあった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする