小型圧力計(A形立型・Φ50)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36975741 品番 S-11-0.6MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 呼びAT1/4×50×0.60MPa 測定流体気体、液体 トラスコ品番308-4256 質量(g)120 大きさ(Φ)50mm 種類小型圧力計 ねじ径G1/4B 寸法a(mm)9 寸法D(Φmm)53 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)27 精度(%)±2.5F.S. 外装色黒塗装 寸法h(mm)50 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)14 寸法dG1/4B 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ0〜0.6MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36975705
2024-08-15
用途:
軟水器入出水管の圧力モニタ
製造業

手頃なお値段ですが十分な働きをしてくれています。星を一つ下げたのは、ねじ込みしたときそれまで付けていた圧力計が入っていた深さまでねじ込めなかったことです。新旧圧力計のネジを突き合わせてピッチが同じなのは確認しました。精度の問題か分かりませんが今のところ水漏れなどはありません。

2024-10-04
用途:
播種機
サービス業

播種機の水圧メーターが壊れたのだ交換 安くて物もよいです。

対象商品:
36975811
2021-06-24
用途:
動噴圧力計の交換
農・林・水産業

動噴圧力計が動かなくなったので交換です。純正は高価で農機具屋に頼むのも面倒なので、汎用ですませてみました。多少 針のブレなどもありますが問題ないレベルだと思います。

対象商品:
36975687
2020-07-11
用途:
圧力タンクの交換用パーツとして使用
福山黒酢株式会社 様 (製造業)

コストパフォーマンスは最高。タンクの洗浄時に水濡れする場所なので、液体使用が可能なのも嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36975775
2020-10-09
用途:
携帯用のボンベ
ハシモト自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

近くの店では取り扱いがなかったので助かりました。長持ちして欲しいです。

対象商品:
36975741
2020-06-01
用途:
タイヤの空気圧の測定

モノタロウのゲージの圧力計のレンジが広くて使いたい所が見にくかったので交換用に購入。

対象商品:
36975793
2019-08-27
用途:
フィルターのめずまり管理
製造業

小さなメーターにもかかわらず、水にも使用でき便利に使っています。価格も手ごろなのでエアー圧力にも使ってみようと思います。

対象商品:
36975793
2019-11-03
用途:
機器の機能増設時
チョコカンパニー 竹中 様

使っている、コンプレッサーの出力圧が知りたくなり購入しました。
コンプレッサーに付いていいる圧力計とほぼ同じであることは確認できましたので
値としては正確のようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする